Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 313 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984a.jpg
0901d1968080984a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 313 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 313 ECP
EAN/GTIN:
     7316577065377
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungskennzahl: 13 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 65 mm Breite B: 33 mm Hüllkreisdurchmesser F: 82,5 mm Schultermaß d1: 90,5 mm Schultermaß D1: 119 mm r min: 2,1 mm r1 min: 2,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 2,2 mm Innendurchmesser Außenring E: 82,5 mm Tragzahlen dynamisch: 212 kN Tragzahlen statisch: 196 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 25,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 6000 Referenzdrehzahl min-1: 5300 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 313 EC B1: 10 mm B2: 15,5 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Außendurchmesser D: 140 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
140 mm
Axialer Verschiebeweg s:
2,2 mm
B1:
10 mm
B2:
15,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
33 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
25,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Hüllkreisdurchmesser F:
82,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
82,5 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5300
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
90,5 mm
Schultermaß D1:
119 mm
Tragzahlen dynamisch:
212 kN
Tragzahlen statisch:
196 kN
Winkelring:
HJ 313 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NU 313 ECP, NU 313 ECP
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 71,63*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 71,64*
1 Tag
85
€ 4,95*
ab € 75,57*
€ 84,93*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 77,24*
€ 87,05*
1 Tag
79
€ 4,90*
ab € 80,38*
€ 90,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.