Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 2252 MA/VA450 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100NU 2252 MA/VA450 SKF Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 2252 MA/VA450
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 2252 MA/VA450
EAN/GTIN:
     7316570187885
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 480 mm Außendurchmesser D: 260 mm Breite B: 130 mm Breite C: 130 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
260 mm
Breite B:
130 mm
Breite C:
130 mm
Innendurchmesser d:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: 100NU 2252 MA/VA450, NU 2252 MA/VA450
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.678,90*
€ 13.787,03*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.781,97*
€ 13.889,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.787,03*
€ 16.406,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.737,97*
€ 16.348,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.678,90*
€ 16.277,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.