Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 2210 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984a.jpg
0901d1968080984a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 2210 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 2210 ECP
EAN/GTIN:
     7316577113719
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 23 mm Hüllkreisdurchmesser F: 59,5 mm r min: 1,1 mm r1 min: 1,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,5 mm Innendurchmesser Außenring E: 59,5 mm Tragzahlen statisch: 88 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11,4 kN Grenzdrehzahl min-1: 9000 Referenzdrehzahl min-1: 8500 Berechnungsfaktor kr: 0,2 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 10 Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Schultermaß D1: 78 mm Tragzahlen dynamisch: 90 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,2
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Hüllkreisdurchmesser F:
59,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
59,5 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8500
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
78 mm
Tragzahlen dynamisch:
90 kN
Tragzahlen statisch:
88 kN
Weitere Suchbegriffe: NU 2210 ECP, 100NU 2210 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 8,90*
ab € 22,18*
€ 29,70*
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 22,25*
€ 29,72*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 24,43*
€ 32,41*
1 Tag
177
1
€ 7,90*
ab € 29,21*
€ 37,24*
1
€ 3,19*
ab € 30,46*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.