Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 213 ECM/C4VA3091 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100NU 213 ECM/C4VA3091 SKF Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 213 ECM/C4VA3091
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 213 ECM/C4VA3091
EAN/GTIN:
     7316571428789
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: NU 213 ECM/C4VA3091, 100NU 213 ECM/C4VA3091
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,10*
€ 1.044,74*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,96*
€ 1.060,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,74*
€ 1.243,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,07*
€ 827,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,96*
€ 807,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,70*
€ 794,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,10*
€ 773,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.