Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 210 ECM/C3HVA3091 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100NU 210 ECM/C3HVA3091 SKF Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 210 ECM/C3HVA3091
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 210 ECM/C3HVA3091
EAN/GTIN:
     7316570791914
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: NU 210 ECM/C3HVA3091, 100NU 210 ECM/C3HVA3091
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,58*
€ 998,78*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,67*
€ 1.013,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,78*
€ 1.188,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,72*
€ 791,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,30*
€ 771,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,96*
€ 757,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,58*
€ 740,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.