Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 206 ECP/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984a.jpg
0901d1968080984a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 206 ECP/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 206 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316577061737
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Außendurchmesser D: 62 mm Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungskennzahl: 06 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 16 mm Hüllkreisdurchmesser F: 37,5 mm Schultermaß d1: 41,2 mm Schultermaß D1: 52,5 mm r min: 1 mm r1 min: 0,6 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,3 mm Innendurchmesser Außenring E: 37,5 mm Tragzahlen dynamisch: 44 kN Tragzahlen statisch: 36,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,55 kN Grenzdrehzahl min-1: 14000 Referenzdrehzahl min-1: 13000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 206 EC B1: 4 mm B2: 7 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,3 mm
B1:
4 mm
B2:
7 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,55 kN
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Hüllkreisdurchmesser F:
37,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
37,5 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1 mm
r1 min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
13000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
41,2 mm
Schultermaß D1:
52,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
44 kN
Tragzahlen statisch:
36,5 kN
Winkelring:
HJ 206 EC
Weitere Suchbegriffe: NU 206 ECP/C3, 100NU 206 ECP/C3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 16,69*
€ 22,11*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 22,13*
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 17,26*
€ 23,00*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,52*
€ 25,73*
1
€ 3,19*
ab € 20,70*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.