Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 205 ECP/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984a.jpg
0901d1968080984a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 205 ECP/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 205 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316577725141
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Außendurchmesser D: 52 mm Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 15 mm Hüllkreisdurchmesser F: 31,5 mm Schultermaß D1: 43,8 mm r min: 1 mm r1 min: 0,6 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,3 mm Innendurchmesser Außenring E: 31,5 mm Tragzahlen statisch: 27 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,35 kN Grenzdrehzahl min-1: 16000 Referenzdrehzahl min-1: 14000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 205 EC B1: 3 mm B2: 6 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: C3 Bohrungskennzahl: 05 Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Schultermaß d1: 34,7 mm Tragzahlen dynamisch: 28,6 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,3 mm
B1:
3 mm
B2:
6 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
15 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,35 kN
Grenzdrehzahl min-1:
16000
Hüllkreisdurchmesser F:
31,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
31,5 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1 mm
r1 min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
14000
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
43,8 mm
Schultermaß d1:
34,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
28,6 kN
Tragzahlen statisch:
27 kN
Winkelring:
HJ 205 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NU 205 ECP/C3, NU 205 ECP/C3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 8,90*
ab € 13,92*
€ 18,89*
Lager 8670
11
1
€ 4,90*
ab € 13,94*
€ 18,91*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 19,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,33*
€ 20,52*
1
€ 3,19*
ab € 19,27*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.