Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 202 ECP/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984a.jpg
0901d1968080984a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 202 ECP/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 202 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316570896428
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 02 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 11 mm Hüllkreisdurchmesser F: 19,3 mm Schultermaß D1: 27,9 mm r1 min: 0,3 mm Axialer Verschiebeweg s: 1 mm Innendurchmesser Außenring E: 19,3 mm Tragzahlen dynamisch: 12,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,22 kN Grenzdrehzahl min-1: 26000 Referenzdrehzahl min-1: 22000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Innendurchmesser d: 15 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen statisch: 10,2 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Breite B:
11 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,22 kN
Grenzdrehzahl min-1:
26000
Hüllkreisdurchmesser F:
19,3 mm
Innendurchmesser Außenring E:
19,3 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
0,6 mm
r1 min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
22000
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
27,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,5 kN
Tragzahlen statisch:
10,2 kN
Weitere Suchbegriffe: NU 202 ECP/C3, 100NU 202 ECP/C3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 21,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,00*
€ 21,68*
1
€ 3,19*
ab € 16,07*
€ 21,81*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 16,79*
€ 22,89*
2 Tage
24
1
€ 4,90*
ab € 17,57*
€ 23,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.