Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 1092 MA/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100NU 1092 MA/C3 SKF Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 1092 MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1092 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316570461503
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite C: 100 mm Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungskennzahl: 92 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, außenringgeführt Innendurchmesser d: 460 mm Außendurchmesser D: 680 mm Breite B: 100 mm Hüllkreisdurchmesser F: 516 mm Schultermaß d1: 537 mm Schultermaß D1: 600 mm r min: 6 mm r1 min: 6 mm Axialer Verschiebeweg s: 15,9 mm Tragzahlen dynamisch: 1650 kN Tragzahlen statisch: 2850 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 224 kN Grenzdrehzahl min-1: 1200 Referenzdrehzahl min-1: 950 Berechnungsfaktor kr: 0,1 Winkelring: HJ 1092 B2: 48 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: C3 B1: 25 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
680 mm
Axialer Verschiebeweg s:
15,9 mm
B1:
25 mm
B2:
48 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,1
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
92
Breite B:
100 mm
Breite C:
100 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
224 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1200
Hüllkreisdurchmesser F:
516 mm
Innendurchmesser d:
460 mm
Käfigbezeichnung:
zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, außenringgeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
6 mm
r1 min:
6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
950
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
537 mm
Schultermaß D1:
600 mm
Tragzahlen dynamisch:
1650 kN
Tragzahlen statisch:
2850 kN
Winkelring:
HJ 1092
Weitere Suchbegriffe: NU 1092 MA/C3, 100NU 1092 MA/C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 19.351,08*
€ 19.414,98*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 19.542,40*
€ 19.604,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.414,98*
€ 23.103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.351,08*
€ 23.027,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.