Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 1068 MA SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86ee.jpg
0901d196808e86ee.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 1068 MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1068 MA
EAN/GTIN:
     7316577720153
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite C: 82 mm Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 68 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, außenringgeführt Innendurchmesser d: 340 mm Außendurchmesser D: 520 mm Breite B: 82 mm Hüllkreisdurchmesser F: 385 mm Schultermaß d1: 403 mm Schultermaß D1: 455 mm r min: 5 mm r1 min: 5 mm Axialer Verschiebeweg s: 6,5 mm Tragzahlen dynamisch: 1080 kN Tragzahlen statisch: 1760 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 156 kN Grenzdrehzahl min-1: 1700 Referenzdrehzahl min-1: 1300 Berechnungsfaktor kr: 0,1 Winkelring: HJ 1068 B1: 21 mm B2: 39,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
520 mm
Axialer Verschiebeweg s:
6,5 mm
B1:
21 mm
B2:
39,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,1
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
68
Breite B:
82 mm
Breite C:
82 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
156 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1700
Hüllkreisdurchmesser F:
385 mm
Innendurchmesser d:
340 mm
Käfigbezeichnung:
zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, außenringgeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
5 mm
r1 min:
5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1300
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
403 mm
Schultermaß D1:
455 mm
Tragzahlen dynamisch:
1080 kN
Tragzahlen statisch:
1760 kN
Winkelring:
HJ 1068
Weitere Suchbegriffe: NU 1068 MA, 100NU 1068 MA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.313,54*
€ 3.462,81*
Frei Haus
ab € 4.086,53*
€ 4.252,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.661,06*
€ 5.003,87*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.934,81*
€ 5.116,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.841,04*
€ 8.029,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.116,14*
€ 6.088,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.078,09*
€ 6.042,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.978,13*
€ 5.923,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.934,81*
€ 5.872,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.