Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 1044 ML SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809839.jpg
0901d19680809839.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 1044 ML
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1044 ML
EAN/GTIN:
     7316574092611
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 340 mm Axialer Verschiebeweg s: 7,5 mm Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 44 Breite B: 56 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 73,5 kN Berechnungsfaktor kr: 0,1 Grenzdrehzahl min-1: 2200 Referenzdrehzahl min-1: 2200 Tragzahlen dynamisch: 495 kN Tragzahlen statisch: 735 kN Innendurchmesser d: 220 mm Hüllkreisdurchmesser F: 250 mm Käfigbezeichnung: Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing Käfigwerkstoff: Messing Lagerluft Kennzeichen: CN r min: 3 mm r1 min: 3 mm Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Schultermaß D1: 294,8 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
340 mm
Axialer Verschiebeweg s:
7,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,1
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
44
Breite B:
56 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
73,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2200
Hüllkreisdurchmesser F:
250 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Käfigbezeichnung:
Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
r1 min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2200
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
294,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
495 kN
Tragzahlen statisch:
735 kN
Weitere Suchbegriffe: NU 1044 ML, 100NU 1044 ML
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,22*
€ 1.032,12*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 970,77*
€ 1.037,23*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,24*
€ 1.121,93*
Frei Haus
ab € 1.057,63*
€ 1.127,51*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,72*
€ 1.322,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,96*
€ 1.574,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,68*
€ 1.564,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,01*
€ 1.525,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,49*
€ 1.499,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,72*
€ 1.475,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.