Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 1040 ML SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809839.jpg
0901d19680809839.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 1040 ML
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1040 ML
EAN/GTIN:
     7316574080687
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 310 mm Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungskennzahl: 40 Breite B: 51 mm Berechnungsfaktor kr: 0,15 Grenzdrehzahl min-1: 3500 Referenzdrehzahl min-1: 2400 Tragzahlen dynamisch: 380 kN Innendurchmesser d: 200 mm Hüllkreisdurchmesser F: 229 mm Käfigbezeichnung: Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing Käfigwerkstoff: Messing r min: 2,1 mm r1 min: 2,1 mm Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Schultermaß D1: 269 mm Axialer Verschiebeweg s: 7 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 58,5 kN Tragzahlen statisch: 570 kN Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
310 mm
Axialer Verschiebeweg s:
7 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
40
Breite B:
51 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
58,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3500
Hüllkreisdurchmesser F:
229 mm
Innendurchmesser d:
200 mm
Käfigbezeichnung:
Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2400
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
269 mm
Tragzahlen dynamisch:
380 kN
Tragzahlen statisch:
570 kN
Weitere Suchbegriffe: 100NU 1040 ML, NU 1040 ML
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,34*
€ 1.034,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 971,59*
€ 1.040,10*
Frei Haus
ab € 987,62*
€ 1.062,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 982,57*
€ 1.084,49*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.097,99*
€ 1.178,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,32*
€ 1.402,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,68*
€ 1.394,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,40*
€ 1.358,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,52*
€ 1.333,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,99*
€ 1.306,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.