Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 1032 ML/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809839.jpg
0901d19680809839.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 1032 ML/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1032 ML/C3
EAN/GTIN:
     7316571293684
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungskennzahl: 32 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing Innendurchmesser d: 160 mm Außendurchmesser D: 240 mm Breite B: 38 mm Hüllkreisdurchmesser F: 180 mm Schultermaß d1: 188 mm Schultermaß D1: 211 mm r min: 2,1 mm r1 min: 1,5 mm Axialer Verschiebeweg s: 5,2 mm Innendurchmesser Außenring E: 180 mm Tragzahlen dynamisch: 229 kN Tragzahlen statisch: 325 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 35,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 4800 Referenzdrehzahl min-1: 3000 Winkelring: HJ 1032 B1: 10 mm B2: 19 mm Berechnungsfaktor kr: 0,1 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
240 mm
Axialer Verschiebeweg s:
5,2 mm
B1:
10 mm
B2:
19 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,1
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
32
Breite B:
38 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
35,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Hüllkreisdurchmesser F:
180 mm
Innendurchmesser Außenring E:
180 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Käfigbezeichnung:
Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
188 mm
Schultermaß D1:
211 mm
Tragzahlen dynamisch:
229 kN
Tragzahlen statisch:
325 kN
Winkelring:
HJ 1032
Weitere Suchbegriffe: 100NU 1032 ML/C3, NU 1032 ML/C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,32*
€ 450,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,91*
€ 452,31*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 473,76*
€ 512,35*
Frei Haus
ab € 510,45*
€ 548,55*
Lager 8670
9
Frei Haus
ab € 507,52*
€ 548,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,86*
€ 653,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,23*
€ 650,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,77*
€ 639,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,81*
€ 628,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,52*
€ 603,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.