Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 1030 ML SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809839.jpg
0901d19680809839.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 1030 ML
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1030 ML
EAN/GTIN:
     7316577728074
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungskennzahl: 30 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 225 mm Breite B: 35 mm Hüllkreisdurchmesser F: 169,5 mm Schultermaß D1: 198 mm r min: 2,1 mm r1 min: 1,5 mm Axialer Verschiebeweg s: 4,9 mm Innendurchmesser Außenring E: 169,5 mm Tragzahlen dynamisch: 198 kN Tragzahlen statisch: 290 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 31,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 5000 Referenzdrehzahl min-1: 3200 Berechnungsfaktor kr: 0,1 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
225 mm
Axialer Verschiebeweg s:
4,9 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,1
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
30
Breite B:
35 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
31,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Hüllkreisdurchmesser F:
169,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
169,5 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Käfigbezeichnung:
Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3200
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
198 mm
Tragzahlen dynamisch:
198 kN
Tragzahlen statisch:
290 kN
Weitere Suchbegriffe: NU 1030 ML, 100NU 1030 ML
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 353,24*
€ 384,75*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 357,03*
€ 386,69*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 355,05*
€ 386,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,89*
€ 393,48*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,10*
€ 418,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,74*
€ 498,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,41*
€ 497,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,87*
€ 481,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.