Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 1026 ML/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809839.jpg
0901d19680809839.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 1026 ML/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1026 ML/C3
EAN/GTIN:
     7316577727268
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 26 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 33 mm Hüllkreisdurchmesser F: 148 mm Schultermaß D1: 175 mm r min: 2 mm r1 min: 1,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 4,7 mm Innendurchmesser Außenring E: 148 mm Tragzahlen dynamisch: 165 kN Tragzahlen statisch: 224 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 25 kN Grenzdrehzahl min-1: 5600 Berechnungsfaktor kr: 0,1 Referenzdrehzahl min-1: 3800
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
200 mm
Axialer Verschiebeweg s:
4,7 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,1
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
26
Breite B:
33 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
25 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Hüllkreisdurchmesser F:
148 mm
Innendurchmesser Außenring E:
148 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Käfigbezeichnung:
Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3800
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
175 mm
Tragzahlen dynamisch:
165 kN
Tragzahlen statisch:
224 kN
Weitere Suchbegriffe: 100NU 1026 ML/C3, NU 1026 ML/C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,58*
€ 354,00*
5 Tage
17
€ 10,00*
ab € 328,61*
€ 355,77*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 330,53*
€ 356,76*
Frei Haus
ab € 338,06*
€ 364,79*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,30*
€ 429,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,09*
€ 510,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,23*
€ 509,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,44*
€ 501,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,80*
€ 492,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,30*
€ 473,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.