Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 1011 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984a.jpg
0901d1968080984a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 1011 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1011 ECP
EAN/GTIN:
     7316577034038
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 11 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 18 mm Hüllkreisdurchmesser F: 64,5 mm Schultermaß D1: 79 mm r min: 1,1 mm r1 min: 1 mm Axialer Verschiebeweg s: 0,5 mm Innendurchmesser Außenring E: 64,5 mm Tragzahlen dynamisch: 57,2 kN Tragzahlen statisch: 69,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 8500 Referenzdrehzahl min-1: 8000 Berechnungsfaktor kr: 0,1 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Axialer Verschiebeweg s:
0,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,1
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Hüllkreisdurchmesser F:
64,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
64,5 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
r1 min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8000
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
79 mm
Tragzahlen dynamisch:
57,2 kN
Tragzahlen statisch:
69,5 kN
Weitere Suchbegriffe: 100NU 1011 ECP, NU 1011 ECP
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 74,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 74,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,66*
€ 84,90*
€ 3,19*
ab € 74,00*
€ 85,34*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 82,72*
€ 94,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.