Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NNU 4960 BK/SPW33 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100NNU 4960 BK/SPW33 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100NNU 4960 BK/SPW33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU 4960 BK/SPW33
EAN/GTIN:
     7316577720252
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 300 mm Außendurchmesser D: 420 mm Breite B: 118 mm Breite C: 118 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
420 mm
Breite B:
118 mm
Breite C:
118 mm
Innendurchmesser d:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: NNU 4960 BK/SPW33, 100NNU 4960 BK/SPW33
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.628,85*
€ 10.742,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.684,47*
€ 10.797,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.742,32*
€ 12.783,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.699,81*
€ 12.732,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.628,85*
€ 12.648,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.