Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NN 3017 KTN9/VQ554 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100NN 3017 KTN9/VQ554 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100NN 3017 KTN9/VQ554
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN 3017 KTN9/VQ554
EAN/GTIN:
     7316572121122
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 34 mm Breite C: 34 mm Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
34 mm
Breite C:
34 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: NN 3017 KTN9/VQ554, 100NN 3017 KTN9/VQ554
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,43*
€ 833,72*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,20*
€ 846,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,72*
€ 992,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,03*
€ 670,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,34*
€ 659,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,50*
€ 631,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,43*
€ 615,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.