Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NN 3012 KTN/HC5SP SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100NN 3012 KTN/HC5SP SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100NN 3012 KTN/HC5SP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN 3012 KTN/HC5SP
EAN/GTIN:
     7316572120675
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 95 mm Breite B: 26 mm Breite C: 26 mm Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
95 mm
Breite B:
26 mm
Breite C:
26 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: NN 3012 KTN/HC5SP, 100NN 3012 KTN/HC5SP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.582,51*
€ 3.690,70*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.638,25*
€ 3.746,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.690,70*
€ 4.391,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.654,51*
€ 4.348,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.600,00*
€ 4.284,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.582,51*
€ 4.263,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.