Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NKXR 35 Z SKF Nadel-Axial-Zylinderrollenlager mit Haltekappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680cb2a59.jpg
0901d19680cb2a59.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NKXR 35 Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR 35 Z
EAN/GTIN:
     7316577300164
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Höhe: 30 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 47 mm Grenzdrehzahl min-1: 5600
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Höhe:
30 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,53*
€ 95,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 81,44*
€ 95,92*
1
€ 4,95*
ab € 84,89*
€ 100,22*
5 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 85,09*
€ 100,57*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,39*
€ 101,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 14 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 303,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR35-Z-XL
ab € 57,99*
Ähnlich
NTN
NKXR35T2Z
ab € 35,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.