Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialkugellager NKXR35-Z-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849494-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKXR35-Z-XL
EAN/GTIN:
     4012802704716
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialkugellager NKXR35-Z-XL

Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Die Baureihen NKXR und NKXR..-Z haben als Axialteil einen Rollenkranz mit Kunststoffkäfig. NKXR..-Z hat eine zusätzliche Abdeckkappe am Axialteil. Auf Grund des fehlenden Innenringes benötigen die Lager eine geschliffene und gehärtete Welle. Die Standardausführung hat das Nachsetzzeichen XL. Das nachsetzzeichen Z bezeichnet ein Lager mit Deckkappe.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 47 mm · Bohrungs-Ø: 35 mm · Gewicht: 165 g · Herst.-Teilenr.: NKXR35-Z-XL · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Nadel-Axialkugellager · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 47 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKXR35-Z-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 47 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
NKXR35-Z-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKXR35-Z-XL
Bohrungs-Ø:
35 mm
Außen-Durchmesser:
47 mm
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 68,89*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 69,68*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,01*
€ 71,12*
6 Tage
147
€ 10,00*
ab € 63,57*
€ 73,11*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 107,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 98,49* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.