Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 315 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 315 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 315 ECP
EAN/GTIN:
     7316577027788
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Baureihe: NJ.. Bohrungskennzahl: 15 Anzahl der Reihen: 1 Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 37 mm Hüllkreisdurchmesser F: 95 mm Schultermaß d1: 104 mm Schultermaß D1: 136 mm r min: 2,1 mm r1 min: 2,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,8 mm Innendurchmesser Außenring E: 95 mm Tragzahlen dynamisch: 280 kN Tragzahlen statisch: 265 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 33,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 5300 Referenzdrehzahl min-1: 4500 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 315 EC B1: 11 mm B2: 16,5 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Zylinderrollenlager Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
160 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,8 mm
B1:
11 mm
B2:
16,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
15
Breite B:
37 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
33,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Hüllkreisdurchmesser F:
95 mm
Innendurchmesser Außenring E:
95 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4500
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
104 mm
Schultermaß D1:
136 mm
Tragzahlen dynamisch:
280 kN
Tragzahlen statisch:
265 kN
Winkelring:
HJ 315 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NJ 315 ECP, NJ 315 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 118,86*
€ 132,30*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 132,93*
1
Frei Haus
ab € 127,63*
€ 141,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 130,64*
€ 146,86*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 164,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 329,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.