Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 315 ECJ/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809844.jpg
0901d19680809844.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 315 ECJ/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 315 ECJ/C3
EAN/GTIN:
     7316577044204
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 15 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 37 mm Hüllkreisdurchmesser F: 95 mm Schultermaß d1: 104 mm Schultermaß D1: 136 mm r min: 2,1 mm r1 min: 2,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,8 mm Innendurchmesser Außenring E: 95 mm Tragzahlen dynamisch: 280 kN Tragzahlen statisch: 265 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 33,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 5300 Referenzdrehzahl min-1: 4500 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 315 EC B1: 11 mm B2: 16,5 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
160 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,8 mm
B1:
11 mm
B2:
16,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
15
Breite B:
37 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
33,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Hüllkreisdurchmesser F:
95 mm
Innendurchmesser Außenring E:
95 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4500
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
104 mm
Schultermaß D1:
136 mm
Tragzahlen dynamisch:
280 kN
Tragzahlen statisch:
265 kN
Winkelring:
HJ 315 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NJ 315 ECJ/C3, NJ 315 ECJ/C3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 140,92*
€ 155,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,70*
€ 155,57*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 156,84*
€ 172,76*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 186,25*
€ 203,06*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 216,82*
€ 237,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 475,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.