Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 312 ECJ SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809844.jpg
0901d19680809844.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 312 ECJ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 312 ECJ
EAN/GTIN:
     7316577033161
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 12 Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt Innendurchmesser d: 60 mm Breite B: 31 mm Hüllkreisdurchmesser F: 77 mm Schultermaß d1: 84,3 mm Schultermaß D1: 110 mm r1 min: 2,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 2,1 mm Innendurchmesser Außenring E: 77 mm Tragzahlen dynamisch: 173 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 20,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 6700 Referenzdrehzahl min-1: 5600 Berechnungsfaktor kr: 0,15 B1: 9 mm B2: 14,5 mm Ringnut: nein Außendurchmesser D: 130 mm r min: 2,1 mm Tragzahlen statisch: 160 kN Winkelring: HJ 312 EC
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
130 mm
Axialer Verschiebeweg s:
2,1 mm
B1:
9 mm
B2:
14,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
31 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
20,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Hüllkreisdurchmesser F:
77 mm
Innendurchmesser Außenring E:
77 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5600
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
84,3 mm
Schultermaß D1:
110 mm
Tragzahlen dynamisch:
173 kN
Tragzahlen statisch:
160 kN
Winkelring:
HJ 312 EC
Weitere Suchbegriffe: NJ 312 ECJ, 100NJ 312 ECJ
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 101,67*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 101,69*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 103,50*
€ 115,78*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 108,80*
€ 120,98*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 154,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 308,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.