Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 311 ECJ/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809844.jpg
0901d19680809844.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 311 ECJ/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 311 ECJ/C3
EAN/GTIN:
     7316577043696
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Außendurchmesser D: 120 mm Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungskennzahl: 11 Anzahl der Reihen: 1 Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt Hüllkreisdurchmesser F: 70,5 mm Schultermaß d1: 77,5 mm Schultermaß D1: 101 mm r1 min: 2 mm Axialer Verschiebeweg s: 2 mm Innendurchmesser Außenring E: 70,5 mm Tragzahlen dynamisch: 156 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 18,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 7000 Referenzdrehzahl min-1: 6000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 B1: 9 mm B2: 14 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Stahlblech Innendurchmesser d: 55 mm Breite B: 29 mm Ringnut: nein r min: 2 mm Tragzahlen statisch: 143 kN Winkelring: HJ 311 EC
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Axialer Verschiebeweg s:
2 mm
B1:
9 mm
B2:
14 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
29 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
18,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7000
Hüllkreisdurchmesser F:
70,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
70,5 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
77,5 mm
Schultermaß D1:
101 mm
Tragzahlen dynamisch:
156 kN
Tragzahlen statisch:
143 kN
Winkelring:
HJ 311 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NJ 311 ECJ/C3, NJ 311 ECJ/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 80,16*
€ 90,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 90,96*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 80,50*
€ 91,43*
5 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 89,86*
€ 102,46*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,16*
€ 117,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 352,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
NJ311C3
ab € 51,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.