Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 305 ECP/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 305 ECP/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 305 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316577028228
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 05 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 17 mm Hüllkreisdurchmesser F: 34 mm Schultermaß d1: 38,1 mm Schultermaß D1: 50,7 mm r min: 1,1 mm r1 min: 1,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,3 mm Innendurchmesser Außenring E: 34 mm Tragzahlen dynamisch: 46,5 kN Tragzahlen statisch: 36,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,55 kN Grenzdrehzahl min-1: 15000 Referenzdrehzahl min-1: 12000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 305 EC B1: 4 mm B2: 7 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,3 mm
B1:
4 mm
B2:
7 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,55 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Hüllkreisdurchmesser F:
34 mm
Innendurchmesser Außenring E:
34 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
12000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
38,1 mm
Schultermaß D1:
50,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
46,5 kN
Tragzahlen statisch:
36,5 kN
Winkelring:
HJ 305 EC
Weitere Suchbegriffe: NJ 305 ECP/C3, 100NJ 305 ECP/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 28,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,53*
€ 28,76*
1
€ 3,19*
ab € 25,39*
€ 33,55*
1 Tag
121
1
€ 4,90*
ab € 25,73*
€ 33,95*
Lager 8670
45
1
€ 4,90*
ab € 26,64*
€ 34,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.