Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 304 ECP/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 304 ECP/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 304 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316577059949
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 04 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 15 mm Hüllkreisdurchmesser F: 27,5 mm Schultermaß d1: 31,2 mm Schultermaß D1: 42,4 mm r min: 1,1 mm r1 min: 0,6 mm Axialer Verschiebeweg s: 0,9 mm Innendurchmesser Außenring E: 27,5 mm Tragzahlen dynamisch: 35,5 kN Tragzahlen statisch: 26 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,25 kN Grenzdrehzahl min-1: 18000 Referenzdrehzahl min-1: 15000 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 304 EC B1: 4 mm B2: 6,5 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Axialer Verschiebeweg s:
0,9 mm
B1:
4 mm
B2:
6,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
15 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,25 kN
Grenzdrehzahl min-1:
18000
Hüllkreisdurchmesser F:
27,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
27,5 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
r1 min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
15000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
31,2 mm
Schultermaß D1:
42,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
35,5 kN
Tragzahlen statisch:
26 kN
Winkelring:
HJ 304 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NJ 304 ECP/C3, NJ 304 ECP/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 28,76*
2 Tage
62
1
€ 7,90*
ab € 21,67*
€ 28,91*
1 Tag
62
1
€ 4,90*
ab € 22,96*
€ 30,59*
1
€ 3,19*
ab € 23,17*
€ 30,84*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 24,31*
€ 32,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.