Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 2206 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 2206 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 2206 ECP
EAN/GTIN:
     7316577031068
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungskennzahl: 06 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 20 mm Hüllkreisdurchmesser F: 37,5 mm Schultermaß d1: 41,2 mm Schultermaß D1: 52,5 mm r min: 1 mm r1 min: 0,6 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,8 mm Innendurchmesser Außenring E: 37,5 mm Tragzahlen dynamisch: 55 kN Tragzahlen statisch: 49 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,1 kN Grenzdrehzahl min-1: 14000 Referenzdrehzahl min-1: 13000 Berechnungsfaktor kr: 0,2 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Außendurchmesser D: 62 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,8 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,2
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Hüllkreisdurchmesser F:
37,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
37,5 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
r1 min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
13000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
41,2 mm
Schultermaß D1:
52,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
55 kN
Tragzahlen statisch:
49 kN
Weitere Suchbegriffe: 100NJ 2206 ECP, NJ 2206 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 28,65*
€ 37,11*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 28,79*
€ 37,27*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 38,43*
1 Tag
71
1
€ 4,90*
ab € 30,60*
€ 39,12*
1
€ 3,19*
ab € 31,62*
€ 40,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.