Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 2205 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 2205 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 2205 ECP
EAN/GTIN:
     7316577027528
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: NJ.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 05 Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 18 mm Hüllkreisdurchmesser F: 31,5 mm Schultermaß d1: 34,7 mm Schultermaß D1: 43,8 mm r1 min: 0,6 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,8 mm Innendurchmesser Außenring E: 31,5 mm Tragzahlen dynamisch: 34,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,25 kN Grenzdrehzahl min-1: 16000 Referenzdrehzahl min-1: 14000 Berechnungsfaktor kr: 0,2 Winkelring: HJ 2205 EC B1: 3 mm B2: 6,5 mm Bauart: Zylinderrollenlager Ringnut: nein Außendurchmesser D: 52 mm r min: 1 mm Tragzahlen statisch: 34 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,8 mm
B1:
3 mm
B2:
6,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,2
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,25 kN
Grenzdrehzahl min-1:
16000
Hüllkreisdurchmesser F:
31,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
31,5 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
r1 min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
14000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
34,7 mm
Schultermaß D1:
43,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
34,1 kN
Tragzahlen statisch:
34 kN
Winkelring:
HJ 2205 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NJ 2205 ECP, NJ 2205 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 22,31*
€ 29,74*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 29,76*
2 Tage
198
1
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 30,08*
1 Tag
198
1
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 31,49*
Lager 8670
409
1
€ 4,90*
ab € 26,71*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.