Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 214 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 214 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 214 ECP
EAN/GTIN:
     7316577108265
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungskennzahl: 14 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 125 mm Breite B: 24 mm Hüllkreisdurchmesser F: 83,5 mm Schultermaß d1: 89,4 mm Schultermaß D1: 109 mm r min: 1,5 mm r1 min: 1,5 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,2 mm Innendurchmesser Außenring E: 83,5 mm Tragzahlen dynamisch: 137 kN Tragzahlen statisch: 137 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 18 kN Grenzdrehzahl min-1: 6300 Referenzdrehzahl min-1: 6000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 214 EC B1: 7 mm B2: 11 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
125 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,2 mm
B1:
7 mm
B2:
11 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
24 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
18 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Hüllkreisdurchmesser F:
83,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
83,5 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
89,4 mm
Schultermaß D1:
109 mm
Tragzahlen dynamisch:
137 kN
Tragzahlen statisch:
137 kN
Winkelring:
HJ 214 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NJ 214 ECP, NJ 214 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 63,26*
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 52,75*
€ 63,27*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,13*
€ 64,95*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 67,52*
1 Tag
136
€ 4,90*
ab € 60,03*
€ 69,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.