Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 213 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 213 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 213 ECP
EAN/GTIN:
     7316577108234
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 13 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 23 mm Hüllkreisdurchmesser F: 78,5 mm Schultermaß d1: 84,4 mm Schultermaß D1: 104 mm r min: 1,5 mm r1 min: 1,5 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,4 mm Innendurchmesser Außenring E: 78,5 mm Tragzahlen dynamisch: 122 kN Tragzahlen statisch: 118 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 15,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 6700 Referenzdrehzahl min-1: 6300 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 213 EC B1: 6 mm B2: 10 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,4 mm
B1:
6 mm
B2:
10 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
15,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Hüllkreisdurchmesser F:
78,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
78,5 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6300
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
84,4 mm
Schultermaß D1:
104 mm
Tragzahlen dynamisch:
122 kN
Tragzahlen statisch:
118 kN
Winkelring:
HJ 213 EC
Weitere Suchbegriffe: NJ 213 ECP, 100NJ 213 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 47,35*
€ 57,44*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,50*
€ 57,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 60,26*
1 Tag
78
€ 4,90*
ab € 52,88*
€ 63,65*
Lager 8670
11
€ 4,90*
ab € 65,46*
€ 74,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.