Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 212 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 212 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 212 ECP
EAN/GTIN:
     7316577029119
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungskennzahl: 12 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 22 mm Hüllkreisdurchmesser F: 72 mm Schultermaß d1: 77,5 mm Schultermaß D1: 95,7 mm r min: 1,5 mm r1 min: 1,5 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,4 mm Innendurchmesser Außenring E: 72 mm Tragzahlen dynamisch: 108 kN Tragzahlen statisch: 102 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 13,4 kN Grenzdrehzahl min-1: 7500 Referenzdrehzahl min-1: 6700 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 212 EC B1: 6 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN B2: 10 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,4 mm
B1:
6 mm
B2:
10 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
22 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
13,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7500
Hüllkreisdurchmesser F:
72 mm
Innendurchmesser Außenring E:
72 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
77,5 mm
Schultermaß D1:
95,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
108 kN
Tragzahlen statisch:
102 kN
Winkelring:
HJ 212 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NJ 212 ECP, NJ 212 ECP
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 8,90*
ab € 43,53*
€ 52,62*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 48,51*
€ 57,84*
2 Tage
88
€ 4,90*
ab € 48,57*
€ 58,13*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,66*
€ 59,30*
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 58,61*
€ 68,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.