Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 211 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 211 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 211 ECP
EAN/GTIN:
     7316577033758
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungskennzahl: 11 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 21 mm Hüllkreisdurchmesser F: 66 mm Schultermaß d1: 70,8 mm Schultermaß D1: 86,3 mm r min: 1,5 mm r1 min: 1,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 1 mm Innendurchmesser Außenring E: 66 mm Tragzahlen dynamisch: 96,5 kN Tragzahlen statisch: 95 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 12,2 kN Grenzdrehzahl min-1: 8000 Referenzdrehzahl min-1: 7500 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 211 EC B1: 6 mm B2: 9,5 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 55 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
100 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1 mm
B1:
6 mm
B2:
9,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
21 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
12,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Hüllkreisdurchmesser F:
66 mm
Innendurchmesser Außenring E:
66 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7500
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
70,8 mm
Schultermaß D1:
86,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
96,5 kN
Tragzahlen statisch:
95 kN
Winkelring:
HJ 211 EC
Weitere Suchbegriffe: NJ 211 ECP, 100NJ 211 ECP
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,90*
ab € 36,38*
€ 47,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,26*
€ 47,49*
1 Tag
238
€ 4,90*
ab € 38,22*
€ 49,52*
5 Tage
245
€ 10,00*
ab € 41,72*
€ 53,61*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,24*
€ 59,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.