Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 210 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 210 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 210 ECP
EAN/GTIN:
     7316577108135
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungskennzahl: 10 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 20 mm Hüllkreisdurchmesser F: 59,5 mm Schultermaß d1: 64 mm Schultermaß D1: 78 mm r min: 1,1 mm r1 min: 1,1 mm Innendurchmesser Außenring E: 59,5 mm Tragzahlen dynamisch: 73,5 kN Tragzahlen statisch: 69,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,8 kN Referenzdrehzahl min-1: 8500 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 210 EC B1: 5 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Axialer Verschiebeweg s: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 9000 B2: 9 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,5 mm
B1:
5 mm
B2:
9 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Hüllkreisdurchmesser F:
59,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
59,5 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8500
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
64 mm
Schultermaß D1:
78 mm
Tragzahlen dynamisch:
73,5 kN
Tragzahlen statisch:
69,5 kN
Winkelring:
HJ 210 EC
Weitere Suchbegriffe: NJ 210 ECP, 100NJ 210 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 31,00*
€ 39,71*
1 Tag
324
€ 7,90*
ab € 31,23*
€ 40,10*
1 Tag
324
€ 4,90*
ab € 31,93*
€ 40,83*
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 36,55*
€ 46,53*
5 Tage
324
€ 10,00*
ab € 36,74*
€ 46,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.