Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 208 ECJ SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809844.jpg
0901d19680809844.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 208 ECJ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 208 ECJ
EAN/GTIN:
     7316577313089
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 18 mm Hüllkreisdurchmesser F: 49,5 mm Schultermaß d1: 54 mm r min: 1,1 mm r1 min: 1,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,4 mm Innendurchmesser Außenring E: 49,5 mm Tragzahlen statisch: 53 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,7 kN Grenzdrehzahl min-1: 11000 Referenzdrehzahl min-1: 9500 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 208 EC B1: 5 mm B2: 8,5 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 40 mm Schultermaß D1: 67,9 mm Tragzahlen dynamisch: 62 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,4 mm
B1:
5 mm
B2:
8,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,7 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Hüllkreisdurchmesser F:
49,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
49,5 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
9500
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
54 mm
Schultermaß D1:
67,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
62 kN
Tragzahlen statisch:
53 kN
Winkelring:
HJ 208 EC
Weitere Suchbegriffe: NJ 208 ECJ, 100NJ 208 ECJ
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 8,90*
ab € 31,82*
€ 40,78*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 31,68*
€ 40,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,27*
€ 49,52*
€ 3,19*
ab € 42,70*
€ 52,88*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 44,68*
€ 55,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.