Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 203 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 203 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 203 ECP
EAN/GTIN:
     7316577061799
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: NJ.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 03 Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 12 mm Hüllkreisdurchmesser F: 22,1 mm Schultermaß d1: 25 mm Schultermaß D1: 32,4 mm r1 min: 0,3 mm Axialer Verschiebeweg s: 1 mm Innendurchmesser Außenring E: 22,1 mm Tragzahlen dynamisch: 17,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,73 kN Grenzdrehzahl min-1: 22000 Referenzdrehzahl min-1: 19000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Bauart: Zylinderrollenlager Ringnut: nein Außendurchmesser D: 40 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen statisch: 14,3 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
40 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,73 kN
Grenzdrehzahl min-1:
22000
Hüllkreisdurchmesser F:
22,1 mm
Innendurchmesser Außenring E:
22,1 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
r1 min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
19000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
25 mm
Schultermaß D1:
32,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
17,2 kN
Tragzahlen statisch:
14,3 kN
Weitere Suchbegriffe: NJ 203 ECP, 100NJ 203 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 8,90*
ab € 15,55*
€ 20,81*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 20,82*
1 Tag
104
1
€ 7,90*
ab € 18,01*
€ 24,00*
1
€ 3,19*
ab € 18,48*
€ 24,49*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.