Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 202 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 202 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 202 ECP
EAN/GTIN:
     7316577061775
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungskennzahl: 02 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 11 mm Hüllkreisdurchmesser F: 19,3 mm Schultermaß d1: 21,9 mm Schultermaß D1: 27,9 mm r min: 0,6 mm r1 min: 0,3 mm Axialer Verschiebeweg s: 1 mm Innendurchmesser Außenring E: 19,3 mm Tragzahlen dynamisch: 12,5 kN Tragzahlen statisch: 10,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,22 kN Grenzdrehzahl min-1: 26000 Referenzdrehzahl min-1: 22000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Breite B:
11 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,22 kN
Grenzdrehzahl min-1:
26000
Hüllkreisdurchmesser F:
19,3 mm
Innendurchmesser Außenring E:
19,3 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
r1 min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
22000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
21,9 mm
Schultermaß D1:
27,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,5 kN
Tragzahlen statisch:
10,2 kN
Weitere Suchbegriffe: NJ 202 ECP, 100NJ 202 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
195
1
€ 4,90*
ab € 12,98*
€ 17,64*
1 Tag
6
1
€ 8,90*
ab € 13,22*
€ 17,94*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 18,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,48*
€ 21,96*
1
€ 3,19*
ab € 17,59*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.