Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100N 314 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983d.jpg
0901d1968080983d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100N 314 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     N 314 ECP
EAN/GTIN:
     7316577109453
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: N.. Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 35 mm Hüllkreisdurchmesser F: 133 mm r min: 2,1 mm r1 min: 2,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,8 mm Innendurchmesser Außenring E: 133 mm Tragzahlen statisch: 228 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 29 kN Grenzdrehzahl min-1: 5600 Referenzdrehzahl min-1: 4800 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Schultermaß d1: 97,3 mm Tragzahlen dynamisch: 236 kN Berechnungsfaktor kr: 0,15 Bohrungskennzahl: 14
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
150 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,8 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
N..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
35 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
29 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Hüllkreisdurchmesser F:
133 mm
Innendurchmesser Außenring E:
133 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4800
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
97,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
236 kN
Tragzahlen statisch:
228 kN
Weitere Suchbegriffe: N 314 ECP, 100N 314 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 163,64*
€ 178,91*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 163,93*
€ 179,50*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 183,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 175,72*
€ 191,07*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 186,47*
€ 202,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 405,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.