Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100N 313 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983d.jpg
0901d1968080983d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100N 313 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     N 313 ECP
EAN/GTIN:
     7316577109392
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: N.. Bohrungskennzahl: 13 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 65 mm Breite B: 33 mm Hüllkreisdurchmesser F: 124,5 mm Schultermaß d1: 90,5 mm r1 min: 2,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 2,2 mm Innendurchmesser Außenring E: 124,5 mm Tragzahlen dynamisch: 212 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 25,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 6000 Referenzdrehzahl min-1: 5300 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Außendurchmesser D: 140 mm r min: 2,1 mm Tragzahlen statisch: 196 kN Berechnungsfaktor kr: 0,15
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
140 mm
Axialer Verschiebeweg s:
2,2 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
N..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
33 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
25,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Hüllkreisdurchmesser F:
124,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
124,5 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5300
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
90,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
212 kN
Tragzahlen statisch:
196 kN
Weitere Suchbegriffe: N 313 ECP, 100N 313 ECP
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 154,13*
€ 168,94*
1
Frei Haus
ab € 154,76*
€ 169,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 163,28*
€ 179,85*
1
€ 4,95*
ab € 173,044*
€ 190,044*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 180,48*
€ 197,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 394,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.