Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100N 304 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983d.jpg
0901d1968080983d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100N 304 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     N 304 ECP
EAN/GTIN:
     7316577059956
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform N haben zwei feste Borde am Innenring und keine Borde am Außenring. Sie nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Außendurchmesser D: 52 mm Baureihe: N.. Bohrungskennzahl: 04 Anzahl der Reihen: 1 Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 15 mm Hüllkreisdurchmesser F: 45,5 mm Schultermaß d1: 31,2 mm r min: 1,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 0,9 mm Innendurchmesser Außenring E: 45,5 mm Tragzahlen dynamisch: 35,5 kN Tragzahlen statisch: 26 kN Grenzdrehzahl min-1: 18000 Referenzdrehzahl min-1: 15000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Zylinderrollenlager Ringnut: nein r1 min: 0,6 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,25 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Axialer Verschiebeweg s:
0,9 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
N..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
15 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,25 kN
Grenzdrehzahl min-1:
18000
Hüllkreisdurchmesser F:
45,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
45,5 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
r1 min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
15000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
31,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
35,5 kN
Tragzahlen statisch:
26 kN
Weitere Suchbegriffe: 100N 304 ECP, N 304 ECP
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 38,74*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 35,20*
€ 44,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,66*
€ 48,74*
1
€ 3,19*
ab € 38,65*
€ 49,00*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,16*
€ 51,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 193,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.