Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100N 206 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983d.jpg
0901d1968080983d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100N 206 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     N 206 ECP
EAN/GTIN:
     7316577046116
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: N.. Bohrungskennzahl: 06 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 16 mm Hüllkreisdurchmesser F: 55,5 mm Schultermaß d1: 41,2 mm r min: 1 mm r1 min: 0,6 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,3 mm Innendurchmesser Außenring E: 55,5 mm Tragzahlen statisch: 36,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,55 kN Grenzdrehzahl min-1: 14000 Referenzdrehzahl min-1: 13000 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Außendurchmesser D: 62 mm Tragzahlen dynamisch: 44 kN Berechnungsfaktor kr: 0,15
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,3 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
N..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,55 kN
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Hüllkreisdurchmesser F:
55,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
55,5 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
r1 min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
13000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
41,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
44 kN
Tragzahlen statisch:
36,5 kN
Weitere Suchbegriffe: 100N 206 ECP, N 206 ECP
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,85*
€ 53,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 53,52*
€ 3,19*
ab € 43,10*
€ 53,77*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 44,83*
€ 56,10*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,33*
€ 56,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.