| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-100KR 26 B Herst.-Nr.: KR 26 B EAN/GTIN: 7316571594644 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 26 mm Breite C: 36 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 5300 Weitere Informationen: | | Anzahl der Reihen: | 1 | Außendurchmesser D: | 26 mm | Breite C: | 36 mm | Grenzdrehzahl min-1: | 5300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,09* | € 36,23* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,36* | € 36,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,19* | € 40,44* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 31,48* | € 42,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,39* | € 43,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|