Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100K 55X60X30 SKF Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809865.jpg
0901d19680809865.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100K 55X60X30
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 55X60X30
EAN/GTIN:
     7316577126825
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Höhe: 30 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 60 mm Grenzdrehzahl min-1: 8500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
60 mm
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Höhe:
30 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 100K 55X60X30, K 55X60X30
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 16,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 19,46*
1
€ 3,19*
ab € 16,10*
€ 22,91*
1
€ 4,95*
ab € 16,2839*
€ 23,0939*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,18*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K55X60X30-B/0-7
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.