| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00027720 Herst.-Nr.: K 55X60X30 EAN/GTIN: 7316577126825 |
| |
|
| | |
| Nadelkränze, Baureihe K.., einreihig, Stahlblechkäfig. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 60 | Baureihe: | K.. | Breite in mm: | 30 | eClass51: | 23050904 | eClass61: | 23050904 | eClass71: | 23050904 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Nadelkranz | Werkstoff: | Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,80* | € 16,28* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,70* | € 19,46* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 16,10* | € 22,91* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,2839* | € 23,0939* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,18* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|