Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100K 28X33X13 SKF Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809865.jpg
0901d19680809865.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100K 28X33X13
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 28X33X13
EAN/GTIN:
     7316577125309
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Höhe: 13 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 28 mm Außendurchmesser D: 33 mm Grenzdrehzahl min-1: 16000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
33 mm
Grenzdrehzahl min-1:
16000
Höhe:
13 mm
Innendurchmesser d:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: K 28X33X13, 100K 28X33X13
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 4,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,29*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 4,49*
€ 6,81*
1
€ 4,95*
ab € 4,9897*
€ 7,4097*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 241,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.