| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00027673 Herst.-Nr.: K 28X33X13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nadelkränze, Baureihe K.., einreihig, Stahlblechkäfig. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 33 | Baureihe: | K.. | Breite in mm: | 13 | eClass51: | 23050904 | eClass61: | 23050904 | eClass71: | 23050904 | Innendurchmesser in mm: | 28 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Nadelkranz | Werkstoff: | Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 4,83* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,22* | € 6,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,49* | € 6,81* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,9897* | € 7,4097* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,95* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|