Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HM 220149 SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680cb452a.jpg
0901d19680cb452a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HM 220149
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HM 220149
EAN/GTIN:
     7316570760491
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Kegelige Rollenlager-Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) mit Zollmaßen sind für die Kombination mit Cups (Außenringe) derselben Reihe vorgesehen. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Vorteile: Kombination mit Cups derselben Reihe möglich;Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange GebrauchsdauerTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 99,975 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 42 mm Breite C: 42 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
42 mm
Breite C:
42 mm
Innendurchmesser d:
99,975 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 100HM 220149, HM 220149
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,21*
€ 87,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,42*
€ 92,26*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 147,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 436,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.