Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 226 EC SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983c.jpg
0901d1968080983c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 226 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 226 EC
EAN/GTIN:
     7316571043722
Suchbegriffe:
Winkelring
Technische Eigenschaften: Baureihe: HJ.. B1: 11 mm Außendurchmesser D: 164,2 mm Breite B: 17 mm Bauart: Winkelring Bohrungskennzahl: 26 Innendurchmesser d: 130 mm Schultermaß d1: 164 mm r1 min: 3 mm B2: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
164,2 mm
B1:
11 mm
B2:
17 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
26
Breite B:
17 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
r1 min:
3 mm
Schultermaß d1:
164 mm
Weitere Suchbegriffe: HJ 226 EC, 100HJ 226 EC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 165,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 130,77*
€ 168,67*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 219,33*
€ 270,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 331,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.