Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100HJ 224 EC SKF Winkelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983c.jpg
0901d1968080983c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100HJ 224 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 224 EC
EAN/GTIN:
     7316570561364
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 153 mm Außendurchmesser D: 153,4 mm Breite B: 17 mm Bauart: Winkelring Baureihe: HJ.. Bohrungskennzahl: 24 Innendurchmesser d: 120 mm r1 min: 2,1 mm B1: 11 mm B2: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
153,4 mm
B1:
11 mm
B2:
17 mm
Bauart:
Winkelring
Baureihe:
HJ..
Bohrungskennzahl:
24
Breite B:
17 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
r1 min:
2,1 mm
Schultermaß d1:
153 mm
Weitere Suchbegriffe: HJ 224 EC, 100HJ 224 EC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 113,54*
€ 140,38*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 153,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 121,17*
€ 154,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,12*
€ 154,95*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 203,30*
€ 249,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 307,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.