Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 6915-CS5V/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982d.jpg
0901d1968080982d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 6915-CS5V/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 6915-CS5V/C4
EAN/GTIN:
     7316571544977
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 105 mm Breite B: 54 mm Bauart: vollrollig Baureihe: C69 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 r min: 1 mm Schultermaß D1: 95,5 mm Schultermaß d1: 83,6 mm Innendurchmesser d: 75 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 37,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 140 Tragzahlen dynamisch: 204 kN Tragzahlen statisch: 325 kN Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
105 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C69
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
54 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
37,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
140
Innendurchmesser d:
75 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als C3
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
1 mm
Schultermaß D1:
95,5 mm
Schultermaß d1:
83,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
204 kN
Tragzahlen statisch:
325 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 6915-CS5V/C4, 100C 6915-CS5V/C4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,75*
€ 340,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,85*
€ 344,19*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,27*
€ 530,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.